シーメンス 端子カバー Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64008019 品番3VA9113-0KB01
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal カバーで、回路ブレーカ 3VA1 160 用です。正味重量: 12 g

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:3VA1 160●コード番号:210-9285 アズワン品番65-8060-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする