EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 事務用品
EVERNEW(エバニュー)の その他医療事務用品
ボッチャボール3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64008055
品番
ETE039
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
話題のボッチャを体験しよう
仕様
●ボール:直径7.5cm●重量:ボール:275g/球●材質:ボール:PVC+砂+プラスチックペレット●コンパス:プラスチック●表示板:プラスチック●収納ケース:不織布●セット内容:ボール13個(赤6個・青6個・白1個(ジャックボール)●審判道具(コンパス1個・表示板1個)●収納ケース1個●マニュアルブック●日本製
アズワン品番
65-9691-64