エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
脚立(伸縮調整脚) EA905EAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64008457
品番
EA905EA-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,020
販売価格(税別)
¥
68,200
バスケットに入れる
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様
●脚立高さ(m):1.52〜2.44●はしご全長(m):3.76●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:700×220×1560●設置寸法(W)×(D)mm:700×1040〜1590●重量(kg):15.42●段数:5●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー
アズワン品番
65-9307-35