結束バンド 390mm x 4.6 mm ナチュラル PA 4.6 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード64008789 品番111-00526 T50L-PA46-NA
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

T シリーズ耐熱ケーブルタイです
T シリーズ HellermannTyton 高温対応ケーブルタイは、ナイロン 4.6 製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種です。ナイロン 6 やナイロン 66 より融点が高いため、短時間でも高温に耐える必要がある用途に役立ちます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。
特長及び利点
高い降伏強度 動作温度: -40 → +150 ℃ ( 5000 時間)、+195 ℃ ( 500 時間) UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます

仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:PA 4.6●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:446-291 アズワン品番65-7482-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする