商品レビューを投稿する内容量1個極数1動作特性中速形注文コード64009813品番CP30FM-1P001KA
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥2,858販売価格(税別)
この商品は定格電流・極数・動作特性など1410種類から選べます 質量(g)約80極数1スイッチ標準負荷・警報スイッチ1個接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250/DC65両用仕様-種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間定格電流(A)1端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5(at AC250V)・2.5(at DC65V)基準周囲温度(℃)40引きはずし方式遅延装置無し動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)定格使用電圧(V)AC250/DC65両用耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式