SAMTEC
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64010189
品番
TSM-106-01-L-DH
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739円となります。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6243
アズワン品番
65-7684-08
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表