SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの 配線用遮断器
ブスバー 銅 Sentron 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64010688
品番
5ST3676-0
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N 6x AFDD+6x コンパクトデバイス、1 極タッチ保護、固定長 12 MW
仕様
●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5188
アズワン品番
65-8069-52