サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数1動作特性中速形注文コード64010766品番CP30FM-1P010WA
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
質量(g)約80極数1スイッチ標準負荷・補助スイッチ1個接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250/DC65両用仕様-種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間定格電流(A)10端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5(at AC250V)・2.5(at DC65V)基準周囲温度(℃)40引きはずし方式遅延装置無し動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)定格使用電圧(V)AC250/DC65両用耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする