リタール
リタールの LAN製品
リタールの モジュラージャック
RJコネクタモジュール メス ウォールマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64010898
品番
2482730
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:ウォールマウント●種類:モジュラージャック●シリーズ:SZ●コード番号:230-4886
アズワン品番
65-7496-36