曜日別特売
W 619/9-2Z ボールベアリング9mm20mmW 619/9-2Z SKF(日本エスケイエフ) 64010986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング9mm20mmW 619/9-2Z

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64010986品番W 619/9-2Z
参考基準価格(税別)¥8,790販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 9 mm、外径は 20 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●内径:9mm●外径:20mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0466アズワン品番65-7935-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする