雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64011090 品番EA141A-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする