表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード64012149 品番PTSLR18126V400
参考基準価格(税別)¥233,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器

仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8298 アズワン品番65-8074-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする