曜日別特売
GSK-010 二重密封栓 15・24 白 GSKシリーズ 日本理化学器械(NRK) 64012788

二重密封栓 15・24 白 GSKシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード64012788品番GSK-010
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●色:白●容量 mL:10●寸法 mm:32×110●コード番号:2110-010アズワン品番65-8670-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする