手動バルブ G 1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64012806 品番MS4-EE-1/4-10V24-Z
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M36x2 があり、ハウジング材質にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1998 g

仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2587 アズワン品番65-8025-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする