リレー 24V dc 3CO プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64013147 品番LZX:PT370024
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式 3CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、LED が付いています。24 V dc の公称 Coil 電圧と 10 A の熱電流を備えています。この非ラッチングリレーは、キーボードや mi などの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●コイル電力:741mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8730 アズワン品番65-8087-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする