タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64013296 品番USLPT3026EL2TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5699 アズワン品番65-7843-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする