エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64013594 品番MN1H-5/3E-D-2-C
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出方向バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、標準公称流量 2、300 l/min で 3 → 10 bar の動作圧力を使用します。公称サイズは 11.5 mm です周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7280 アズワン品番65-7986-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする