1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64014364 品番GRM1882C1H470JA01D
参考基準価格(税別)¥23 販売価格(税込) ¥23
販売価格(税別)
21
仕様●【形状】●L寸法:1.6±0.1mm●W寸法:0.8±0.1mm●T寸法:0.8±0.1mm●外部電極寸法e:0.2〜0.5mm●外部電極間距離g:0.5mm min●サイズコード mm:1608M静電容量:47pF±5%●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):CH(JIS)●温度係数:0±60ppm/℃●温度特性の温度範囲:20〜125℃ アズワン品番67-0477-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする