Push-in fitting 16mm x 16mm elbow 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64014800 品番C00401600
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,682
販売価格(税別)
14,256

IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A:16 mm チューブ接続 B:4.3 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン16 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:212-9149 アズワン品番65-7892-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする