ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
CR-M012DC3 Pluggable interface relay 3c/
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64014809
品番
1SVR405612R4000 CR-M012DC3
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:12A●シリーズ:CR●コード番号:237-3128
アズワン品番
65-8054-25