アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64015290
品番
ST68-□100-7t
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。
電気絶縁
高周波絶縁
白色
仕様
●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×7mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃
アズワン品番
67-2183-04