曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SCH25 ハンガーベアリング 25mm NSK(日本精工) 64015755

ハンガーベアリング 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64015755
品番
SCH25
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)値下げ
13,980

ハンガーベアリングユニット、NSK製
NSK製のハンガーベアリングユニットです。 鋳鉄製のこれらのベアリングは取り付けが簡単で自己潤滑されます。
軽重産業での使用に最適

仕様
●内径:25mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:785-4781
アズワン品番
65-7987-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする