スタンドオフ 六角 鉄 x 15mm 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード64015999 品番9711503271
参考基準価格(税別)¥314,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●本体長さ:15mm●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:鉄●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●六角ねじ二面幅:5.5mm●外径:5.5mm●コード番号:184-1847 アズワン品番65-7912-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする