日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の びん/容器類
日本理化学器械(NRK)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
注文コード
64016376
品番
551-05B
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●色:茶褐色●キャップNo.:P2●Φ×H:Φ18×40mm●容量:5mL●入数(ケース):100●キャップ付●コード番号:551-05B
アズワン品番
65-8685-12