書庫 D400mm ニューグレー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64016848 品番0113-3670
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

鍵付き書庫
2段に合わせて使える高さH880タイプ。

仕様●外寸:W880×D400×H880mm●有効内寸法:W820×D340×H820mm●重量:26.4Kg●梱包サイズ:W890×D415×H890mm●梱包重量:27.0kg●本体:スチール、粉体塗装(ニューグレー)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●カラー:ニューグレー●機能:シリンダー鍵付き、引手付き●棚板:可動棚●天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:30mm●グリーン購入法適合商品●スチール引違い扉●付属品:名札紙、合鍵、取扱説明書、保証書●棚板2枚●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産 アズワン品番65-8890-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする