宮成製作所
宮成製作所の 掲示用品
宮成製作所の 掲示用小物
宮成製作所の マグネット用品
ラベルプレート マグネット 1袋(10個入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法(mm)
63×22×D4
注文コード
64016884
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
名刺サイズのMサイズと薄い引き出しなどに適したSサイズの2種類がございます。
用途
ロッカーや靴箱のネームプレートに
仕様
マグネット
材質
ABS樹脂(透明PETシート・ホワイトの中紙付き)
寸法(mm)
63×22×D4
アズワン品番
7-8033-02
入数
1袋(10個入)