コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RL16UN01Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64017024 品番266RL16UN01A140M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:UN●tpi:14●加工:内径●原産国:スウェーデン●コード番号:604-5901 アズワン品番65-8136-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする