サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の びん/容器類
サンコー(三甲)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
64017724
品番
40015000TM
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ネジフタ式で視認性に優れた透明ケースです。
仕様
●容量(L):0.25●材質:PS●外寸法(mm):99×57●有効内寸法(mm):79×45
アズワン品番
65-9399-60