超大型強力スターラー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64017828 品番SW-050L
参考基準価格(税別)¥345,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

大形・強磁力形 108mm超薄型 大容量50L
低速安定回転 デジタル表示
50Lでこのサイズ!!
この薄さで大容量。
50Lがガンガン撹拌されます。
低速の回転も安定しています。
50LのSUS容器がぴったりと乗る寸法です。
SW-R854の姉妹品があります。

仕様●プレート 370×370mm●撹拌容量 5L〜50L●回転数 50〜800rpm●モーター DCブラシレスモーター・●フィードバック制御●電源 AC100V 2A●三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W400×D450×H108mm●重量 12.8kg●付属品 150mm撹拌子●使用環境 室温4℃〜37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする