CROUZET
CROUZETの 制御機器・PLC・リレー
CROUZETの リレー
CROUZETの ソリッドステート・リレー
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 Vrms パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64017977
品番
84137010N
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:25 A●シリーズ:GN●最小負荷電圧:24 Vrms●最大負荷電圧:280 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:233-2469
アズワン品番
65-8052-89