HOS用 木天板 W900×D450 HOS-MTシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64018117 品番HOS-MT1N
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300

書庫の上面を有効活用できるオプション木製天板。
書庫上面の保護としても役立ちます。
HOS壁面収納庫W900×D450専用です。

仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×450×20●材質:メラミン樹脂化粧木質ボード●重量(kg):6.3●色:ホワイト●生産国:日本 アズワン品番65-9405-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする