ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET 1巻 150m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(150m)
注文コード
64018406
品番
170-01000 TWIST-IN 05-PET-BK
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
Helagaine ツイストイン
自閉式スリーブにより、密閉されたコンポーネントやケーブルにもすばやく取り付け / 取り外し可能です。
仕様
●入数:1リール(150m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:150m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:自消性●コード番号:716-5980
アズワン品番
65-7447-33