エスコ
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64018598
品番
EA966MX-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,734
販売価格(税別)
¥
7,940
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号MUP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/10、H2/61.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
アズワン品番
65-9331-26
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方