スポイト2mL(中間質)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) 注文コード64019544 品番25701
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

滴下量:約50μL。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL。

仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm アズワン品番65-9030-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする