TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の LAN製品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の モジュラージャック
RJ45 モジュラーコネクタ レセプタクル RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
64020339
品番
2355443-1
参考基準価格(税別)
¥532,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:パネルマウント●種類:丸型コネクタ●コード番号:234-9450
アズワン品番
65-7484-59