サブベース CQMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64021145 品番CQM/22152/3/27
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

IMI Norgren CQM/22152 シリーズ ISO バルブモジュラベースは、ISO 1 サイズです。モジュラベースで、側面、端、底部のポートが開いています。シリンダ速度制御用に ISO 1 及び 2 サイズの一体型流量調整器を用意しています。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格

仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●コード番号:218-0589 アズワン品番65-7904-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする