ERF8-040-01-L-D-RA-L-TR 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC 64021170

基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64021170品番ERF8-040-01-L-D-RA-L-TR
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0911アズワン品番65-7630-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする