仕様●最小電源印加時間:秒単位品:0.1s、分単位品:2sサイズDIN48×48質量(g)約100種類スーパータイマ取付方式表面、埋込形式MS4SY-AP適合規格-定格電圧(V)AC100~240接点構成限時1a( λ出力)1a(△出力)+瞬時1a耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間接続方式プラグイン制御出力AC240V 5A(cosΦ=1)制御仕様制御時間:0.5~120s(λ時間)0.05/0.1/0.25/0.5s(λ→△切換時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)消費電力(VA)約10動作表示λ運転……緑色LED表示、△運転……赤色LED表示許容周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)復帰時間0.5s以下機種スターデルタタイマ耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)機械的耐久性2000万回以上(無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V 100mA(故障率1×10-7 回)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)動作モードスターデルタ電気的耐久性8万回以上(AC240V 5A抵抗開閉頻度1800回/時)許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと)許容電圧変動85~110%Vn定格通電電流(A)5接点機構-寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5端子数8ピン切換時間誤差±20%以下(セット値に対する割合)電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)定格時限-繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)