画像準備中

スーパータイマMS4Sシリーズ 熱帯湿地仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100〜240 消費電力AC用:約10VA・DC用:約1W 注文コード64021318 品番MS4SC-AP-NETU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は定格電圧・消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様熱帯湿地仕様 質量(g)約100 定格電圧(V)AC100〜240 接点構成- 耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間 消費電力AC用:約10VA・DC用:約1W 制御出力AC240V 5A(cosΦ=1) 電圧許容変動85〜110%Vn 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 許容周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露なきこと) 耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10〜55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 復帰時間0.1s以下 機種オンデレ-タイマ(限時1c+瞬時1c接点) 耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10〜55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 機械的耐久性2000万回以上(無負荷開閉頻度1800回/時) 最小適合負荷DC5V 10mA(故障率1×10-7 回) セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合) 電気的耐久性10万回以上(AC240V 5A抵抗負荷開閉頻度1800回/時) 許容相対湿度(%)35〜85RH(ただし、氷結、結露なきこと) 切換時間誤差- 電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%〜110%の変化に対して最大目盛値に対する割合) 温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回) 定格時限- 繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする