仕様熱帯湿地仕様
質量(g)約100
定格電圧(V)AC100〜240
接点構成-
耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間
消費電力AC用:約10VA
制御出力AC240V 5A(cosΦ=1)
電圧許容変動85〜110%Vn
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
許容周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露なきこと)
耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10〜55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
復帰時間0.5s以下
機種スタ-デルタタイマ
耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10〜55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
機械的耐久性2000万回以上(無負荷開閉頻度1800回/時)
最小適合負荷DC5V 100mA(故障率1×10-7 回)
セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)
電気的耐久性8万回以上(AC240V 5A抵抗開閉頻度1800回/時)
許容相対湿度(%)35〜85RH(ただし、氷結、結露なきこと)
切換時間誤差±20%以下(セット値に対する割合)
電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%〜110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)
定格時限-
繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)