WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 8mm 1箱 1500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
64021346
品番
970080474
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:8mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2146
アズワン品番
65-7913-12