富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
電磁接触器FCシリーズ 熱帯湿地仕様
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64021415
品番
FC-4-AC200V1A1B-NETU
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
熱帯湿地仕様
保護構造
ケースカバー無し
接点構成
1a1b
端子形状
ねじ端子
定格通電電流(A)
80
コイル電圧(V)
AC200
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)15・(380-440V)30
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)65・(380-440V)65