富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
マグネットスイッチ部品 SC可動接点
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
電磁接触器:SC-N16
注文コード
64021503
品番
SC-KADOU-N16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,300
この商品は
適合機種
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
電磁接触器:SC-N16
長さ(mm)
90.3
幅(mm)
31.6
厚さ(mm)
19