富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
マグネットスイッチ部品 SC固定接点
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
電磁接触器:N3・N3/SE、電磁開閉器:N3・N3/SE
注文コード
64021625
品番
SC-KOTEI-N3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
適合機種
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
電磁接触器:N3・N3/SE、電磁開閉器:N3・N3/SE
長さ(mm)
36
幅(mm)
19
厚さ(mm)
9