富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
マグネットスイッチ部品 SC固定接点
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
電磁接触器:SB-5N形・SB-5NB形
注文コード
64021729
品番
SC-KOTEI-SB-5N-A
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
電磁接触器:SB-5N形・SB-5NB形
長さ(mm)
31
幅(mm)
12
厚さ(mm)
13.7