画像準備中

NEO SCシリーズ 可逆形電磁開閉器

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64021905 品番SW-N2SRM-200V11KW-AC100V
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
接点構成2a2b×2 主回路電圧(V)200 モーター容量(kW)11 定格通電電流(A)80 コイル電圧(V)AC100 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11・(380-440V)22 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11・(380-440V)7 定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)11・(200V)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする