画像準備中

単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64022246 品番 EW100EAN-3P060K4B
参考基準価格(税別)¥64,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
定格電流(A)60 接続方式表面形(ねじ端子) 相線式1Φ3W 動作時間(高速形)0.1s(最大) 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)25 定格感度電流(mA)100/200/500切替 過電流引きはずし方式完全電磁式 トリップボタン 逆接続不可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(V)AC100/200 定格動作過電圧(V)135 メガテスト切換スイッチ 過電圧および漏電表示方法機械式ボタン 定格不動作過電圧(V)120 定格過電圧動作時間(秒)1以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする