保護構造操作部保護構造:IP40(閉鎖形)、IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)
接点構成2c
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間
使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結、結露なきこと)
操作部形状丸突形
種類表示灯
電圧(V)DC12
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
構造防油形
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格周波数(Hz)50/60
発光色赤
保存温度(℃)-40〜70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
ランプの種類LED
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
色(本体)赤
相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500