フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Relay Module 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64022685
品番
2967633
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7828
アズワン品番
65-8068-40