Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー FLXC-60シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 お客様組立品 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64022746 品番FLXC-60FORW
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

車線分離標に施工するだけで、視認性が回復・向上します。
Φ80の車線分離標より幅広となり、視認性が向上します。
反射シートは再帰反射性能に優れるカプセルプリズム型反射シートを使用しています。
開いて車線分離標にかぶせ、離形紙を引っ張るだけで施工完了です。
表面のフッ素樹脂トップフィルムでタイヤ痕汚れや油汚れに強い
【用途】
車線分離標のリニューアル
車線分離標の視認性を向上させます。
【注意】
H650タイプ、H800タイプ以外の車線分離標には設置をお控えください。

仕様●材質:塩化ビニル樹脂●サイズ(mm):幅195×高さ600●本体色:蛍光橙●対応するポール:Φ80mm アズワン品番65-8896-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする